※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ぺったん君足踏ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71847661 品番BN-4PC22GR-8
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。
中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0〜1.4MPaまで使用可能です。
優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。
優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。
コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。
ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。
底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。

オプションロック機構 材質【ボールバルブ】黄銅 質量(kg)0.75 取付2-M5 材質(本体)アルミダイカスト 呼び径8A ポート数2ポート 有効断面積(mm2)8 管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4 使用圧力(MPa)0〜1.4 使用流体空気/ドレン/水 耐圧力(MPa)2.1 周囲温度(℃)0〜60 Cv値0.42 踏込力(N)200
注意
※出口側にホースを接続する場合、ホースは必ず固定してください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする