マルチゴルフティーDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71848151 品番 FF-X102DXYG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フレキシブルなティーがショットの邪魔をせず振り抜きをよくする
いつも定量的な高さで挿せる
専用ホルダーで紛失を防ぐ
「オールインワンゴルフティー」は好みの高さに設定し、毎回同じ高さで設置できるゴルフティーです。
フレキシブルなティーベースはクラブの振り抜きの抵抗を極力へらし、ショットの安定に貢献します。
さらに、ティーケースにはクリーニング機能など、ゴルフプレイヤーをサポートする様々な機能がついています。
フレキシブルティー
ティー部分が柔らかく折れ曲がり、インパクト後のクラブの振り抜き抵抗を減らします。
地面に入る1本フォークは平型で打ち抜き方向に、抵抗がなくティーが羽飛んで紛失することを防ぎます。
ハットクリップ
ティーを素早く取り出せ紛失を防ぐハットクリップ
ハットクリップ内部に磁石が内蔵され、帽子に貼り付けてプレイできます。
Check Point
高さ調節ゴルフティー+グリーンメンテナンス+ボールマーカーをーつに
高さ調節ゴルフティー
・35〜60mmまで迅速かつ簡単に調節可能
グリーンメンテナンス
・シャープで丈夫なステンレススチール素材
ポールマーカー
・浮かんだ視認性でボールマーカーを活用
便利な携帯性
・磁気キャップクリップを使用した脱着
X10 Cleaner
・グリップクリーナー
・汚れを落としやすく、グリップ形状に合わせたデザイン
ボール/アイアンクリーナー
・高弾性シリコンプラシを用いたドライクリーナー

セット内容ティーLowタイプ、ティーLongタイプ、ハットクリップ、クリーナーホルダー 材質ウレタン、ステンレス、シリコン イエローグリーン タイプクリーナホルダー付きセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする