オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
既設管変換アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管13A
注文コード
71848361
品番
HJ60-1313C-S
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管の配管リフォーム用変換アダプターです。
・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)用のメカニカル接続に変換できます。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
61.5
寸法L2(mm)
29.5
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W1(mm)
24
寸法W2(mm)
27
適合管
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管13A
注意
※・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材