既設管変換アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71848388 品番 HJ72-1313C-S
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・架橋ポリエチレン管E種の配管リフォーム用変換アダプターです。
・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管E種)用のメカニカル接続に変換できます。

材質青銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L1(mm)61.5 寸法L2(mm)29.5 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1.75 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)27 適合管架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管E種13A
注意
※・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする