オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WLJ 継足しチーズ16→16×13
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71848406
品番
HPT8C-161316-S
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・分岐を1口追加可能。
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
・埋設可能。
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
91
寸法L2(mm)
60
寸法L3(mm)
13.5
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
寸法L4(mm)
47.5
呼び径(A)
差し込み側:16(PB)、樹脂管側:13×16(PB)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・接続部に負荷が加わらないように注意して下さい。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材