ヘッダーバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)【差し込み側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13【樹脂管側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13 注文コード71848501 品番HWB-1313C-S
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る

・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口をバルブに変換可能。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法H(mm)37 寸法L1(mm)92.5 寸法L2(mm)62 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 呼び径(A)【差し込み側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13【樹脂管側】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13 最高許容圧力(MPa)1.75 ハンドル色オレンジ
注意
※・埋設には使用できません。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする