オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
ヘッダーバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
【差し込み側】架橋ポリエチレン管16【樹脂管側】架橋ポリエチレン管16
注文コード
71848555
品番
HWBA-1616C-S
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口をバルブに変換可能。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法H(mm)
38.5
寸法L1(mm)
102.5
寸法L2(mm)
69
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
呼び径(A)
【差し込み側】架橋ポリエチレン管16【樹脂管側】架橋ポリエチレン管16
最高許容圧力(MPa)
1.75
ハンドル色
オレンジ
注意
※・埋設には使用できません。
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材