オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手・パイプ関連商品
オンダ製作所の 配管保護材
釘打ち防護板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
71848598
品番
HXL-KB38
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
・樹脂管への釘打ちを防ぎます。
・板厚2mm
・1セット10個入り
適合管
【3mm被覆樹脂管】10A、13A、16A、20A【5mm被覆樹脂管】10A、13A、16A、20A【10mm被覆樹脂管】10A、13A、16A【コルゲート管】13A、16A、20A【サヤ管】22、25、28
注意
※・商品・施工例の写真は代表です。