IHH型10mmヘッダー保温材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐数13A×7口 注文コード71848686 品番IHH-2007
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は分岐数など13種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッダー用の保温材です。
・保温材の厚さは、10mmです。

寸法L(mm)350 寸法D(Φmm)29 分岐数13A×7口
注意
※・分岐数2以上は一体型になっておりますので、ヘッダー接続口を回転させる場合は保温材を切断してお使いいただくか、IHH-2001を組み合わせてご使用下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする