画像準備中

JS3Q型循環口(アングル)タケノコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71848738 品番JS3Q-L14
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。
・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。
・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。
・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。
・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。

材質樹脂 使用温度範囲(℃)5〜80 取付穴【浴槽】Φ50 使用流体冷温水 適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ タケノコ黄銅 適合壁厚(mm)〜15
注意
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする