カポリ2バルブ テーパおねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71848790 品番KSB1-1310E
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)
・テーパおねじ(Rねじ)
・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。
・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)65.5 寸法H(mm)37 寸法d(Φmm)6 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R1/2 呼び径(樹脂管)10
注意
※・締付トルクの目安は20N・mです。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする