カポリ2ジョイント 青銅ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71849018 品番 KSJ3-07C
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)
・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。
・配管の延長に使用します。
・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。

材質青銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)42 寸法d(Φmm)4.3 使用流体冷温水、不凍液 締付トルク(N・m)10 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(樹脂管)7
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする