オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
二方ナットチーズショートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71849167
品番
OS-291
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・連結数、配管方向が自由自在のため、現場の配管系統に応じて柔軟に配管を作ることができます
・複数配管の同時検査にも便利
材質
黄銅、パッキン:ゴム
使用温度範囲(℃)
-20〜80
呼び径(B)
G1/2
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・埋設には使用できません。
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材