FSC藤原産業
FSC藤原産業の 継手・パイプ
FSC藤原産業の 継手
FSC藤原産業の パイプニップル類・鉄ソケット
片ニップル(黒) SGP管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
15
注文コード
71875679
品番
KN12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。
全長(mm)
34
サイズ
1/2
呼び径
15
最高使用圧力(MPa)
1.6
ねじの種類
R(PT)
表面処理
生地
外径(mm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材