※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径NPT3/4
定格電圧DC12V
定格電圧(V)DC12
注文コード71880807
品番JSXR51-BN06N-6G
参考基準価格(税別)¥30,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・定格電圧など5904種類から選べます
他の種類を見る
ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)
CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)
省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 360°取出し可能
屋外環境での耐候性向上