DU40-02 差圧計 コガネイ 71895635

差圧計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71895635 品番DU40-02
参考基準価格(税別)¥22,390 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。サブラインフィルタ等のエレメント寿命確認に設置する差圧計。

使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.97 外径(Φmm)40 使用流体空気 差圧表示範囲(MPa)(白)0〜0.047、(黄)0.047〜0.07、(赤)0.07〜0.15 配管接続口径R1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする