コガネイ
スリムシリンダ DV20X100
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
取付
フランジ形
注文コード
71896204
品番
DV20X100-3-I-80-T/AC100V
参考基準価格(税別)
¥23,240
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
仕様
スリムバルパックシリンダ
取付
フランジ形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.9
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)
30~800
ロッド先端ねじ
I形ナックル付