ハンガーラック ハーフ棚付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71939817 品番MNS-1810CJ(BK)【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付きワードローブ。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。
ハーフサイズの棚板3枚付き。ハーフ棚はラックの内側・外側、左右どちらにも自由に設置可能。お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。
棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。
キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。ワイヤーラック メッシュ ラック メタルシェルフ シェルフ 収納 キャスター付き シンプル おしゃれ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質本体:スチール 質量(kg)13.5 ブラック 耐荷重(kg)1段あたり30/ハンガーバー 20/ハーフ棚1段あたり5/全体125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×460×1790 組立時間約60分以上 支柱径(Φmm)25 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×460、ハーフ棚板:300×460 棚板有効内寸法(mm)930×390、ハーフ棚板:260×390 有効内寸法・幅(mm)ハンガーバー:980
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする