510139【ワケあり】 フロントフェンダー 07'フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 71939975 510139【ワケあり】 フロントフェンダー 07'フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 71939975

フロントフェンダー 07'フォワード用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ助手席 注文コード71939975 品番510139【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98022,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ボディパーツ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合いすゞ4t'07フォワード用 種別交換式 材質スチール クロームメッキ タイプ助手席 表面クロームメッキ
注意
※純正と交換して取付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする