※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAG-42 ナミガタ フレキ【ワケあり】 波形ビニール被覆フレキ 大和電業 71940045 FAG-42 ナミガタ フレキ【ワケあり】 波形ビニール被覆フレキ 大和電業 71940045

波形ビニール被覆フレキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20m) 注文コード71940045 品番FAG-42 ナミガタ フレキ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)13.4 内径B(Φmm)( 最小) 40 外径A(Φmm)(最大)48.3 湾曲半径(mm)(最小/内側)固定:105、可動:275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする