シングルワンホール混合栓

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71940219 品番K87111ETJKZ-13【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33〜47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41〜47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5〜30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 使用地区寒冷地 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合板厚(mm)5〜30 取付穴径(Φmm)33〜47 取付穴径(mm)33〜47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする