エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの 配線用遮断器
[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71940280
品番
EA940MH-19【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,100
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
L型ポッキンプラグ
質量(g)
2300
定格
15A・AC100V(1500W)
コード長さ(m)
10
漏電遮断器仕様
過負荷・短絡漏電保護兼用
パイロットランプ
なし
電線仕様
SVCT 2.0×3心
定格感度電流(mA)
15
コンセント
15A×3個(防雨キャップ付)
防水性
IPX3
過負荷
15A
動作時間(s)
0.1以内