代表画像です

EA720JX-250【ワケあり】 10mmx 50m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート) エスコ 71940490 EA720JX-250【ワケあり】 10mmx 50m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート) エスコ 71940490 EA720JX-250【ワケあり】 10mmx 50m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート) エスコ 71940490 EA720JX-250【ワケあり】 10mmx 50m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート) エスコ 71940490

10mmx 50m 巻 尺(スティールテープ・ナイロンコート)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71940490 品番EA720JX-250【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,70014,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ。テープ巻取り終わりの衝撃を緩和するスイングダンパー。軽くて丈夫なABS樹脂ケース採用。滑りにくい大型ゴム石突採用。痛みやすい先端を二重被膜で保護します。一般テープより速く巻取れます。ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア室。ツーバイフォー・パネル工法に使える455mmピッチ表示付き。空転防止機構付き。水洗い可能。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 材質(テープ)スティール(ナイロンコート) 用途土木・建築、海岸・河川・泥地の測量用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA720JX-250 幅(mm)10 厚さ(mm)0.46 質量(g)1200 全長(m)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級品 最小目盛(mm)1 標準張力(N)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする