アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機用アクセサリー
アサダの 高圧洗浄機用ノズル
1/4スズランノズルM2型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
8.5/60、12/80G・GA・GP
注文コード
71940551
品番
HD00157【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
8.5/60、12/80G・GA・GP
材質
ステンレス
ねじ寸法
1/8
穴数
4
アズワン品番
64-6749-25
注意
※アサダ以外の商品には使用しないでください。