画像準備中

CT-240用六角圧縮ダイス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 71940605 品番 CT-32【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98019,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合機種CT-240 適合ダイス:CT-32 寸法(mm)ダイス対角:32 適合電線(mm2)180〜200 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする