LED投光器 2芯3芯兼用タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71940727 品番YLT-5005【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 明るさ(Lm)約6000 消費電力(W)50 芯数2芯・3芯兼用 使用場所屋内・屋外兼用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様防雨型 質量(kg)約2.4 長さ(m)(コードの長さ)5 定格電圧(V)100 口金E39 定格電流(A)0.51 定格周波数(Hz)50/60 発光色昼白色 光源LED50W 使用環境温度(℃)-20〜45 LED寿命(時間)約40000 防水性IP65 照射角度(°)110
注意
※本体は220Vまで対応しておりますが付属の玉は100V用ですので
使用時はご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42004778
2024-03-14
用途:
工場内照明器具として使用
アルファー食品株式会社 様

4個購入しました。性能については全く問題ありません。
ちょうど1年使ったところで1個の電球が壊れてつかなくなりました。残りの3個の耐久性が気になります。

対象商品:
42004778
2021-05-29
用途:
工場内の作業に使用
新森商事株式会社 様

LEDなのにスポットで照らすことなく広範囲で明るかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする