商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法D1(mm)182
寸法D2(mm)20
寸法B2(mm)118
寸法A1(mm)118
寸法B1(mm)178
寸法A2(mm)212
寸法C1(mm)93.5
寸法C2(mm)76.5
寸法C3(mm)17
寸法B3(mm)61
寸法D3(mm)28
最大使用荷重(kg)【丸鋼】120(Φ160)【平鋼】160
寸法B4(mm)60
寸法B5(mm)35
寸法B6(mm)12.5
適合範囲(mm)【丸鋼】Φ80〜300