736【ワケあり】 サンプル瓶 Kartell(カルテル) 71940910

736【ワケあり】 サンプル瓶 Kartell(カルテル) 71940910
736【ワケあり】 サンプル瓶 Kartell(カルテル) 71940910
736【ワケあり】 サンプル瓶 Kartell(カルテル) 71940910
736【ワケあり】 サンプル瓶 Kartell(カルテル) 71940910

サンプル瓶

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(50本)容量(mL)25注文コード71940910品番736【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥7,0985,698

ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(mL)25特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。TGK品番198-19-12-07材質PE(ポリエチレン)直径×長さL(Φmm×mm)31.3×52.5
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※ホルマリン液にはご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする