SWAN
SWANの 袋
SWANの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
SWANの 規格袋
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
幅(mm)
230
注文コード
71941007
品番
No.212【ワケあり】
在庫数量:残り60点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥349
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
サイズ(号)
12
適合規格
食品衛生法適合
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
紐付
入数(枚)
100