レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2000枚) サイズ(号)東日本:16 注文コード71941041 品番00723116【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,998
この商品はサイズ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

持ち手部分が幅広で食い込んでも重さを分散する構造で喜ばれています。
店舗や事務所など様々なシーンでお使いいただけるレジ袋です。
吊り下げることができる便利な穴付きです。ミシン目入りなので穴の下から切れて使える構造になっています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズ(号)東日本:16 乳白 用途軽作業 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)190(310) 高さ(mm)460 アズワン品番64-9609-93
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63835879
2023-11-30
用途:
買物袋

45/45のサイズの方が、取っ手が取れて、少しの力で圧着部分が取れます。全く役に立たないです。多分不良品ですが、何枚か使ってしまったので、仕方ないので、ゴミ袋として使いますが、ふんわりしたゴミしか入れられません。底の圧着も弱いです。重たい物を入れたら、事故になりかねないのでレビューします。

対象商品:
63835915
2023-03-15
用途:
ごみ処理など
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

想像していたものより薄かったが、その分柔らかく万能に使える。

対象商品:
63835863
2021-11-14
用途:
買い物用
飲食業

買い物用に購入。やはりエコバッグより便利。
数枚を丸めてバッグに入れておけば、場所も取らないし、最終的にはごみ袋として使える。
店頭で買い物ごとに購入するよりは安価。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする