ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
膨張タンク(給油・暖房兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71941129
品番
ST-17【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥38,900
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最高使用圧力(MPa)
0.5
タンク容量(L)
16.6
水量(L)
8.2(受水)
接続口径(inch)
3/4B(呼び)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:
商品仕様図(0.39MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。