WRL-11697【ワケあり】 SparkFun XBee Explorer Dongle SPARKFUN 71941199

WRL-11697【ワケあり】 SparkFun XBee Explorer Dongle SPARKFUN 71941199
WRL-11697【ワケあり】 SparkFun XBee Explorer Dongle SPARKFUN 71941199
WRL-11697【ワケあり】 SparkFun XBee Explorer Dongle SPARKFUN 71941199

SparkFun XBee Explorer Dongle

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
71941199
品番
WRL-11697【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)アウトレット
¥10,980¥9,298

Description
This is the SparkFun XBee Explorer Dongle unit for the Digi XBee module line. With the XBee Explorer Dongle you can plug the unit directly into your USB port and have it act as a gateway between your computer and the XBee. No cables needed

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●項目1:USBドングル●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:XBee●項目7:XBee
アズワン品番
67-0455-61

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする