S1934-TGY【ワケあり】 48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934 EIZO 71941278 S1934-TGY【ワケあり】 48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934 EIZO 71941278 S1934-TGY【ワケあり】 48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934 EIZO 71941278 S1934-TGY【ワケあり】 48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934 EIZO 71941278 S1934-TGY【ワケあり】 48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934 EIZO 71941278

48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)セレーングレイ 注文コード71941278 品番S1934-TGY【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別) アウトレット
¥47,98038,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。
大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。
周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 色(本体)セレーングレイ 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)約4.6、モニター部:約3.8 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5 最大消費電力(W)21 コントラスト比1000:1 スタンドチルトスタンド 解像度1280×1024 信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 走査周波数(水平)【デジタル】31〜64kHz、【アナログ】31〜64kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59〜61Hz、【アナログ】55〜61Hz 応答速度14ms(中間階調域) 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30°/下5° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー0.5W+0.5W 表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2) アズワン品番64-3804-19 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 動作温度範囲(℃)5〜35 アスペクト比5:4 表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ19型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 角度調節
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする