本体
マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 宅配/ビジネス封筒
ビジネス封筒A3
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90枚)
注文コード
71941330
品番
コホ-フA3【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開封が簡単・便利な丈夫で安心の厚紙のビジネス封筒です。折り曲げずに内容物が送れます。A3サイズ対応。封緘が簡単なテープのり付。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
135
備考
ノリ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)
490×340+ベロ65mm
出荷単位
1枚
内容
90枚
坪量(g/m
2
)
400
入数
1枚