天井吊り下げ・平地高置き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別アクリル塗装 注文コード71941497 品番AHTD【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥8,8987,198
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

吊り下げ高さを調整できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様平地高置き 適合5.0kW、4500kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)75 取付寸法(mm)脚幅/230〜630、奥行/190〜430
注意
※天井用固定ボルトは附属されておりません。固定ボルト
はW3/8又はW1/2をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする