※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3P-1535WJT2SF-W 真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC 71941576 ZP3P-1535WJT2SF-W 真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC 71941576 ZP3P-1535WJT2SF-W 真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC 71941576 ZP3P-1535WJT2SF-W 真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC 71941576

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71941576 品番ZP3P-1535WJT2SF-W
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応
・2種のアタッチメントを用意
アタッチメント:パッドの変形抑制
フラットアタッチメント:しわの発生を抑制
・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能

仕様アダプターなし 段数【パッド】2.5段 周囲温度(℃)-30〜90 ゴム硬度60(ショアA:±5°) パッドサイズ(mm)15×35 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコンゴム パッド形状長円ベロウ形 アタッチメントアタッチメント付
関連資料:カタログ(2.05MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.16MB)
注意
※パッド単体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする