※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3PW-2560WJT2 真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体 SMC 71942030 ZP3PW-2560WJT2 真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体 SMC 71942030

真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71942030 品番ZP3PW-2560WJT2
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

吸着時におけるパッドの変形を防止
アタッチメントなしより吸着力が大きくなる

用途ZP3P-WJT Series用 質量(g)1.8 適合サイズ(mm)【パッド】25×60 RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメントノーマル
関連資料:カタログ(2.05MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.16MB)
注意
※アタッチメント単体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする