※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71942039
品番
ZP3PW-3580WJT2
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吸着時におけるパッドの変形を防止
アタッチメントなしより吸着力が大きくなる
用途
ZP3P-WJT Series用
質量(g)
3.1
適合サイズ(mm)
【パッド】35×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アタッチメント
ノーマル
関連資料:
カタログ(2.05MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.16MB)
注意
※アタッチメント単体