SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用フラットアタッチメント単体
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71942048
品番
ZP3PWF-1535WJT2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吸着時に発生するワークの吸着痕(しわ)を抑制
用途
ZP3P-WJT Series用
質量(g)
0.5
適合サイズ(mm)
【パッド】15×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
アタッチメント
フラット
注意
※フラットアタッチメント単体