※部品イラスト

SPK11-25A-4M-COIL-AC100V 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品) CKD 71942109 SPK11-25A-4M-COIL-AC100V 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品) CKD 71942109

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71942109 品番SPK11-25A-4M-COIL-AC100V
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル組立です。

用途メンテナンス用に 対象機種SPK11シリーズ 電圧AC コイルハウジング4M(HP端子箱付) 構成コイル組立、ウェーブワッシャ×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする