※部品イラスト
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル組立(部品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71942145
品番
SPK11-25A-4AS-COIL-AC100V
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル組立です。
用途
メンテナンス用に
対象機種
SPK11シリーズ
電圧
AC
コイルハウジング
4A(リード線、サージキラー添付)
構成
コイル組立、ウェーブワッシャ×1
RoHS指令(10物質対応)
対応