ブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(鉄/ラスパート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 長さ(mm)50 注文コード71943308 品番3.8x50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は長さ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

締めすぎても頭部座面のリブでブレーキをかけ回転を止める金属屋根改修用ビスです。

用途木材へ樋受金具取付に。 種別半ねじ 材質鉄/ラスパート 長さ(mm)50 シルバー 頭部径(Φmm)【最大】10.15、【最小】9.85 ねじの呼び3.8mm ねじ部長さ(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする