平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの タッピングねじ
平田ネジの トラスタッピンねじ
ブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(ステンレス/SUS410)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
71943335
品番
3.8x50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
締めすぎても頭部座面のリブでブレーキをかけ回転を止める金属屋根改修用ビスです。
用途
木材へ樋受金具取付に。
種別
半ねじ
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
【最大】10.15、【最小】9.85
ねじの呼び
3.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
42
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧