スレート瓦改修用ビス (TFビス)(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180本) 注文コード71943351 品番3.8x45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

金属屋根改修用ビスです。

用途薄鋼板(相手材)+スレート瓦(相手材)+木質材(相手材)に。 種別半ねじ 材質鉄/クロメート 長さ(mm)45 頭部径(Φmm)【最大】10、【最小】9.5 ねじの呼び3.8mm ねじ部長さ(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする