ウッドデッキ用ビス (ステンレス/SUSXMX7 ブロンズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60本) 注文コード 71943396 品番 5.5x90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ウッドデッキ用ビスです。

用途ウッドデッキ材(相手材)+木材(下地材)に。 種別半ねじ 材質ステンレス/SUSXM7 長さ(mm)90 ブロンズ 頭部径(Φmm)【最大】10.3、【最小】9.8 ねじの呼び5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする