役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 71943405 品番 4.2x25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

金属屋根改修用ビスです。

用途薄鋼板(相手材)+薄鋼板(相手材)+木材(下地材)に。 種別全ねじ 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)25 【頭部】ブラック 表面処理ダクロタイズド処理 頭部径(Φmm)【最大】11、【最小】10.5 ねじの呼び4.2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする