平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
71943457
品番
4.2x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
金属屋根改修用ビスです。
用途
薄鋼板(相手材)+薄鋼板(相手材)+木材(下地材)に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
25
色
【頭部】緑青
表面処理
ダクロタイズド処理
頭部径(Φmm)
【最大】11、【最小】10.5
ねじの呼び
4.2mm