平田ネジ
平田ネジの ねじ
平田ネジの 木ねじ・ドリルネジ
平田ネジの ドリルネジ(切り刃付)
パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
71943500
品番
3.5x13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。
用途
外壁鋼板+鉄骨に。
種別
全ねじ
材質
鉄/三価クロムクロメート
長さ(mm)
13
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部径(Φmm)
【最大】7、【最小】6.64
ねじの呼び
3.5mm
頭部
PAN(ナベ)
RoHS指令(10物質対応)
対応