パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800本) 注文コード 71943518 品番 3.5x19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。

用途外壁鋼板+鉄骨に。 種別全ねじ 材質鉄/三価クロムクロメート 長さ(mm)19 適合板厚(mm)2.3まで 頭部径(Φmm)【最大】7、【最小】6.64 ねじの呼び3.5mm 頭部PAN(ナベ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする