パイロビス PAN(鉄/三価クロムクロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 71943536 品番 4x10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取り付けに使用可能なナベ頭ドリルねじです。

用途外壁鋼板+鉄骨に。 種別全ねじ 材質鉄/三価クロムクロメート 長さ(mm)10 適合板厚(mm)1.6まで 頭部径(Φmm)【最大】8、【最小】7.64 ねじの呼び4mm 頭部PAN(ナベ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする